Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット

Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット - HUBER & SUHNERHuber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット - HUBER & SUHNERHuber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット - HUBER & SUHNER
仕様低電力:ありコネクタ形状SMAインターフェースSMAプラグ-ソケット動作周波数(GHz)DCto6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
減衰量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483135376601_SMA-50-2/199_NE1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
483135466620_SMA-50-2/199_NE20
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
483135556602_SMA-50-2/199_NE2
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
483135646606_SMA-50-2/199_NE6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする