HUBER & SUHNER
Huber & Suhner RFターミネータ, 7 / 16, プラグ
インターフェース
7 / 16
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀
ボディめっき
陽極酸化処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
動作周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313589
6560.41.AA
(平均)60
0→5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313573
6550.41.AB
(平均)25
0→2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください