HUBER & SUHNER
Huber & Suhner RFターミネータ, SMB, ソケット
定格電力(W)
(平均)0.5
インターフェース
SMB
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
ニッケルめっき上に金めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313643
65_SMB-50-0-31/111_NE
オープン
¥
11,860
¥
13,046
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください