曜日別特売

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャック - HUBER & SUHNER
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)45タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きチーズコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831395743_N-50-0-1/133_NE
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする