HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 ジャック 7/16 - ジャック
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)メス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
材質(コンタクト)
動作周波数(GHz)
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313975
31_716-50-0-1/003_-E
29
(A)41106、(B)41106
青銅
0→7.5
銀
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48313966
31_716-50-0-2/133_WE
35.5
7/16ソケット to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106
ベリリウム銅, 真鍮
7.5
無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください