Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグ

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグ - HUBER & SUHNER
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHzタイプMBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831411532_MBX-50-0-2/111_NE14.575
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831410632_MBX-50-0-1/111_NE9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
4831412432_MBX-50-0-3/111_NE24.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする