HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - ジャック
タイプ
(A)N型、(B)N型
オス・メス
(A)オス、(B)メス
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作周波数(GHz)
コンタクトめっき
長さ(mm)
ボディめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314307
33_N-50-0-51/193_NE
0→18
ニッケルの上に金
44
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48314316
33_N-Q50-0-14/133_NE
0→4
-
34.2
真鍮製
オープン
¥
20,110
¥
22,121
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48314325
33_N-Q50-0-4/133_NE
0→5
-
33.7
真鍮製
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください