仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金内容量1個