曜日別特売

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ - HUBER & SUHNER
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
コンタクトめっき
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233124732_N-SMA-50-51/1--_UE【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
オープン20,610
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
4831437732_N-SMA-50-51/1--_UE-
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
4831438632_N-SMA-50-51/1--_NE-ニッケルの上に金
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする