HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QLA-01 ジャック - QLA-01 - ジャック
仕様
接合部はNIM-CAMAC-Standard CD/N549に適合. Huber+Suhner QLA RF同軸アダプタ. QLA-01ジャック対QLA-01ジャック構成のQLA RF同軸バルクヘッドアダプタです。
長さ(mm)
24
タイプ
(A)QLA-01、(B)QLA-01
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
(A)メス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ボディめっき
ニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314544
34_QLA-01-0-2/112_NE
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください