仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)22.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金内容量1個