曜日別特売

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック - HUBER & SUHNER
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.19タイプ(A)SMA、(B)QMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831470933_SMA-QMA-50-1/133_NE
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする