仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)27.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)26.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき内容量1個