HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック
長さ(mm)
33.8
タイプ
(A)TNC、(B)TNC
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)メス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ボディめっき
白銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314727
31_TNC-50-0-1/133_NE
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48314736
34_TNC-50-0-1/133_NE
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください