Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャック - HUBER & SUHNER
仕様接合部はIEC 61169-4_CECC 22190_DIN 47223_VG 95250に適合 精密接合部はシリーズ7/16精密 - SUHNER-716に適合. Huber+Suhner 50 Ω 7/16 RF同軸アダプタ. 7/16ジャック対7/16ジャック構成(品番 ; 716-4782 716-4782 )及び7/16プラグ対7/16ジャックエルボー構成(品番 ; 716-4817 716-4817 )の50 Ω 7/16 RF同軸アダプタです。 品番 ; 716-4858 716-4858 は、計測器用途向けの7/16精密プラグ対7/16精密プラグ構成の精密アダプタです。長さ(mm)54タイプ(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)真鍮, 青銅動作周波数(GHz)0→7.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきボディめっき白銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831476353_716-50-0-1/003_-E
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする