曜日別特売

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック - HUBER & SUHNER
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)36.8タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→8RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831478853_N-50-0-4/133_NE
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする