HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸サージプロテクタ
タイプ
(サプレッサ)同軸サージプロテクタ
取付方式
アキシャル
奥行(mm)
25.9(Dia.)
シリーズ
SSC-N230
定格電圧(V)
(最大)170dc
最大電流(A)
(サージ)20k
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314876
SSC-N230/02
76.4
25.9(Dia.)×76.4
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48314885
SSC-N230/02-SEMPER
76.4
25.9(Dia.)×76.4
オープン
¥
17,590
¥
19,349
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48314867
SSC-N230/01
69
25.9(Dia.)×69
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください