Hugo Brennenstuhl
Hugo Brennenstuhl TL 100F LED懐中電灯
色
黒
仕様
(懐中電灯スタイル)ストレート、(再充電可能)なし、(危険領域)なし、(ビームタイプ)スポット to 拡散
長さ(mm)
146
質量(g)
60(バッテリを含む)
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
単四電池
バッテリー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
TL 100F
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315086
1678600051
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください