曜日別特売

IDC D-subコネクタ 3M, Plug

IDC D-subコネクタ 3M, Plug - 3MIDC D-subコネクタ 3M, Plug - 3MIDC D-subコネクタ 3M, Plug - 3M
オス・メスオスボディ向きライトアングル材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルの上に金定格電流(A)1シリーズ8200動作温度(℃)(Min)-55
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
材質(ハウジング)
寸法(mm)
深さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483210278225-60091個252.7653.3×16.5×12.412.453.3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
483210368225-60031個251.2753.3×12.4×16.516.553.3
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
483210548209-60031個91.2730.9×12.4×16.516.530.9
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
483210188215-60001個151.27PBT39.2×16.5×12.412.439.2
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
483210458237-80001袋(200個)371.27PBT69.4×16.5×12.412.469.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする