ERNI
IDC D-subコネクタ ERNI, Plug
シリーズ
ERbic
材質(ハウジング)
亜鉛亜鉛アルミニウム, 熱可塑性
コンタクト数
9
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
深さ(mm)
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321176
144176
64.6
64.6×16×47.4
47.4
ライトアングル
オープン
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48321167
144037
64.6
64.6×16×47.4
47.4
ライトアングル
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
取扱停止中
返品不可
48321185
134928
35
35×16×57
57
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください