ハーティング
IDC D-subコネクタ Harting Plug
定格電流(A)
2
オス・メス
オス
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
シリーズ
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321255
09663287700
1個
53.05
53.05×12.55×17.4
2.77
D-Sub
17.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321194
09185105904
1袋(100個)
32.3
32.3×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321203
09185145324
1袋(100個)
25.4
25.4×9.2×9.4
2.54
SEK
9.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321219
09185165904
1袋(100個)
39.9
39.9×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321228
09185205903
1袋(100個)
45
45×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321237
09185205324
1袋(100個)
33
33×9.2×9.4
2.54
SEK
9.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321246
09663287700
1袋(100個)
53.05
53.05×12.55×17.4
2.77
D-Sub
17.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48321264
09185265904
1袋(100個)
52.6
52.6×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321273
09185265903
1袋(100個)
52.6
52.6×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321289
09185265324
1袋(100個)
40.6
40.6×9.2×9.4
2.54
SEK
9.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321298
09185505903
1袋(50個)
83.1
83.1×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321307
09185065904
1袋(100個)
27.2
27.2×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321316
09185065324
1袋(100個)
15.2
15.2×9.2×9.4
2.54
SEK
9.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321325
09185645323
1袋(50個)
89.3
89.3×8.9×9.3
2.54
SEK
9.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321334
09185645903
1袋(50個)
100.9
100.9×8.5×25.75
2.54
SEK
25.75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください