ハーティング
IDC D-subコネクタ Harting Socket
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
ピッチ(mm)
2.77
定格電流(A)
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
寸法(mm)
シリーズ
深さ(mm)
長さ(mm)
動作温度(℃)
材質(コンタクト)
材質(ハウジング)
定格電圧(kV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321343
09662187500
1個
15
39.2×17.1×12.55
D-Sub Standard
12.55
39.2
(Max)+85
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321368
09663187500
1個
25
53.05×12.55×17.1
D-Sub
17.1
53.05
(Min)-55
銅合金
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321377
9664187500
1個
37
69.4×17.1×12.55
D-Sub Standard
12.55
69.4
(Min)-40
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321359
09663187500
1袋(100個)
25
53.05×12.55×17.1
D-Sub
17.1
53.05
(Min)-55
銅合金
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
1
オープン
¥
179,650
¥
197,615
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください