IDC D-subコネクタ RS PRO, Plug

IDC D-subコネクタ RS PRO, Plug - RS PROIDC D-subコネクタ RS PRO, Plug - RS PRO
長さ(mm)39.2ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に金
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
深さ(mm)
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48321465492-6321袋(5個)39.2×17.58×12.5512.55亜鉛メッキ鋼真鍮ライトアングル
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321474642-48621個39.2×12.5×5.95.9サーモプラスチック銅合金ストレート
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする