IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket

IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket - RS PROIDC D-subコネクタ RS PRO, Socket - RS PROIDC D-subコネクタ RS PRO, Socket - RS PRO
ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
深さ(mm)
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48321483642-47991個39.239.2×12.5×5.95.9サーモプラスチック銅合金
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321508492-6581袋(5個)69.469.4×17.58×12.5512.55亜鉛メッキ鋼真鍮
オープン
6,030
6,633(税込)
翌々日出荷
返品不可
48321517642-47831個69.469.4×12.5×5.95.9サーモプラスチック銅合金
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321499642-51521個53.153.1×12.5×5.95.9サーモプラスチック銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする