TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IDC D-subコネクタ TE Connectivity, Plug
ジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
材質(コンタクト)
リン酸銅
定格電圧(V)
250ac
シリーズ
AMPLIMITE HDE-20
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
コンタクトめっき
材質(ハウジング)
定格電流(A)
寸法(mm)
深さ(mm)
長さ(mm)
動作温度(℃)
コンタクトサイズ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321553
1-745492-9
1個
9
2.74
ニッケルの上に金
鋼
-
31.19×22.58×12.92
12.92
31.19
-
-
22.58
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321526
2-745496-0
1袋(336個)
25
2.77
金
ガラス繊維入りPET
3
53.42×12.93×15.34
15.34
53.42
(Max)+105
20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321535
2-745496-0
1個
25
2.77
金
ガラス繊維入りPET
3
53.42×12.93×15.34
15.34
53.42
(Min)-55
20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48321544
1-745492-9
1袋(560個)
9
2.74
ニッケルの上に金
鋼
-
31.19×22.58×12.92
12.92
31.19
(Min)-55
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください