WURTH ELEKTRONIK
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug
ジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
ピッチ(mm)
2.77、2.84
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクトめっき
金
材質(ハウジング)
鋼
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
250ac
シリーズ
618
深さ(mm)
17.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
寸法(mm)
長さ(mm)
動作温度(℃)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321578
618015226221
1個
15
39.2×12.5×17.25
39.2
(Min)-40
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321596
618025226221
1個
25
53.1×12.5×17.25
53.1
(Min)-40
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321614
618009226221
1個
9
30.8×12.5×17.25
30.8
(Min)-40
-
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321569
618015226221
1袋(70個)
15
39.2×12.5×17.25
39.2
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48321587
618025226221
1セット(50個)
25
53.1×12.5×17.25
53.1
(Max)+85
トレー式
オープン
取扱い終了
返品不可
48321605
618009226221
1袋(100個)
9
30.8×12.5×17.25
30.8
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください