曜日別特売

IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket

IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket - WURTH ELEKTRONIKIDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket - WURTH ELEKTRONIKIDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket - WURTH ELEKTRONIK
ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきジェンダーメス
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483216396180152272211個39.239.2×12.5×17.2515
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
483216576180252272211個53.153.1×12.5×17.2525
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
483216756180092272211個30.830.8×12.5×17.259
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
483216236180152272211袋(70個)39.239.2×12.5×17.2515
オープン
取扱い終了
返品不可
483216486180252272211セット(50個)53.153.1×12.5×17.2525
オープン
取扱い終了
返品不可
483216666180092272211セット(100個)30.830.8×12.5×17.259
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする