ボンマックス
三角巾 FA9451
仕様
ワンタッチゴム付き
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
生地
ポリエステルツイル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48580063
FA9451
ワイン
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
48580079
FA9451
グリーン
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
48580088
FA9451
ブラウン
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
48580097
FA9451
ネイビー
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
48580106
FA9451
ブラック
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください