曜日別特売

三角巾

三角巾 - アルベ(チトセ)三角巾 - アルベ(チトセ)三角巾 - アルベ(チトセ)三角巾 - アルベ(チトセ)三角巾 - アルベ(チトセ)三角巾 - アルベ(チトセ)

エプロンと合わせられる6色をラインナップ。

サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
紐長(cm)
114
中心丈(cm)
34.5
三角巾幅(cm)
42
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BSS204 0324959703249597BSS204ネイビー
¥1,500
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
BSS204 0325244003252440BSS204ブラック
¥1,500
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
BSS204 0325573003255730BSS204ベージュ
¥1,500
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする