曜日別特売

三角巾

三角巾 - アルベ(チトセ)

エプロンと合わせられる6色をラインナップ。

サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
紐長(cm)
114
中心丈(cm)
34.5
三角巾幅(cm)
42
内容量
1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03108197BSS204モスグリーン
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
03112720BSS204ブラウン
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする