曜日別特売

ブロードオープンカラー半袖シャツ FB4529U

ブロードオープンカラー半袖シャツ FB4529U - ボンマックスブロードオープンカラー半袖シャツ FB4529U - ボンマックスブロードオープンカラー半袖シャツ FB4529U - ボンマックスブロードオープンカラー半袖シャツ FB4529U - ボンマックス
(1件のレビュー)

左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
動きやすさを追求した後ろ両サイドのタックは、バックプリントを入れても邪魔になりません。
両裾はサイドスリット入り。どんな動きにも対応できる便利な仕様です。
袖裏はスリット入りで、手を通しやすく、折り返して着ることもできます。

仕様左胸アウトポケット、背タック入り種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード内容量1枚
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48589739FB4529Uベージュ3S
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589748FB4529UベージュSS
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589757FB4529UベージュS
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589766FB4529UベージュM
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589775FB4529UベージュL
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589784FB4529UベージュLL
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589793FB4529Uベージュ3L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589809FB4529Uベージュ4L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589818FB4529Uベージュ5L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589827FB4529Uレッド3S
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589836FB4529UレッドSS
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589845FB4529UレッドS
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589854FB4529UレッドM
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589863FB4529UレッドL
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589879FB4529UレッドLL
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589888FB4529Uレッド3L
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
48589897FB4529Uレッド4L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589906FB4529Uレッド5L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590369FB4529Uホワイト3S
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590378FB4529UホワイトSS
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
48590387FB4529UホワイトS
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590396FB4529UホワイトM
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590405FB4529UホワイトL
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590414FB4529UホワイトLL
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
48590423FB4529Uホワイト3L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590439FB4529Uホワイト4L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590448FB4529Uホワイト5L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590457FB4529Uブラック3S
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590466FB4529UブラックSS
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590475FB4529UブラックS
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590484FB4529UブラックM
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
48590493FB4529UブラックL
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
48590509FB4529UブラックLL
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
48590518FB4529Uブラック3L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590527FB4529Uブラック4L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48590536FB4529Uブラック5L
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48589915FB4529Uグリーン3S
4,100
取扱い終了
返品不可
48589924FB4529UグリーンSS
4,100
取扱い終了
返品不可
48589933FB4529UグリーンS
4,100
取扱い終了
返品不可
48589949FB4529UグリーンM
4,100
取扱い終了
返品不可
48589958FB4529UグリーンL
4,100
取扱い終了
返品不可
48589967FB4529UグリーンLL
4,100
取扱い終了
返品不可
48589976FB4529Uグリーン3L
4,100
取扱い終了
返品不可
48589985FB4529Uグリーン4L
4,100
取扱い終了
返品不可
48589994FB4529Uグリーン5L
4,100
取扱い終了
返品不可
48590003FB4529Uブルー3S
4,100
取扱い終了
返品不可
48590019FB4529UブルーSS
4,100
取扱い終了
返品不可
48590028FB4529UブルーS
4,100
取扱い終了
返品不可
48590037FB4529UブルーM
4,100
取扱い終了
返品不可
48590046FB4529UブルーL
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48589818
2024-07-02
用途: 普段着
医療・福祉・介護関連業

少し大きめのものをゆったりとカジュアルに着るのがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする