ボンマックス
チェック柄ショートエプロン FK7125
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(前中心)40
身幅(cm)
88
生地
先染チェック
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48598884
FK7125
ブラウン
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598893
FK7125
ブラック
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください