曜日別特売

バッククロス胸当てエプロン FK7163

バッククロス胸当てエプロン FK7163 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン FK7163 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン FK7163 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン FK7163 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン FK7163 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン FK7163 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン FK7163 - ボンマックス

ループを斜めにすることで紐を綺麗に通せます。
紐のクロス部分にループを付けズレを防止しています。
右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。
左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。

仕様両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き種別エプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止丈(cm)(前中心)88身幅(cm)80生地ツイル内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48599557FK7163レッド
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
48599566FK7163グリーン
3,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48599575FK7163ブラウン
3,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599584FK7163ブルー
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
48599593FK7163ネイビー
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48599609FK7163ホワイト
3,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599618FK7163ブラック
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48599548FK7163ベージュ
3,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする