曜日別特売
FK7163 バッククロス胸当てエプロン FK7163 ボンマックス 48599584

バッククロス胸当てエプロン FK7163

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード48599584品番FK7163
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ループを斜めにすることで紐を綺麗に通せます。
紐のクロス部分にループを付けズレを防止しています。
右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。
左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。

色
ブルー
仕様
両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
丈(cm)
(前中心)88
アズワン品番
64-4111-63
身幅(cm)
80
生地
ツイル
色番
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする