ボンマックス
ソムリエエプロン FK7165
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
ソムリエエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
丈(cm)
(前中心)72
身幅(cm)
105
生地
ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48599785
FK7165
ベージュ
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599794
FK7165
レッド
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599803
FK7165
グリーン
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599819
FK7165
ブラウン
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599828
FK7165
ブルー
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599837
FK7165
ネイビー
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599846
FK7165
ホワイト
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599855
FK7165
ブラック
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください