ボンマックス
ショートエプロン FK7167
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
ショートエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
丈(cm)
(前中心)40
身幅(cm)
105
生地
ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48599943
FK7167
ベージュ
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599959
FK7167
レッド
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599968
FK7167
グリーン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599977
FK7167
ブラウン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599986
FK7167
ブルー
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599995
FK7167
ネイビー
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48600004
FK7167
ホワイト
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48600013
FK7167
ブラック
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください