曜日別特売

三角巾 FA9453

三角巾 FA9453 - ボンマックス
仕様
ワンタッチゴム付き
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
生地
変形ヘリンボーン
特性
退色防止
内容量
1個
注意
※この商品は油が付着した際はすぐに洗濯をしてください。放置しますと他の製品へ移染することがあります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48603748FA9453ベージュ
¥1,500
取扱い終了
返品不可
48603757FA9453ネイビー
¥1,500
取扱い終了
返品不可
48603766FA9453ブラック
¥1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする