レディスストレッチジャケット FJ0304L

レディスストレッチジャケット FJ0304L - ボンマックスレディスストレッチジャケット FJ0304L - ボンマックスレディスストレッチジャケット FJ0304L - ボンマックス

すぐに物が出し入れできる便利な胸ポケット付き。
左右の裾にはポケットが付いているので便利。
左裾内側に名刺などが入るチケットポケット付き。
裏地は背抜き仕立てで、通気性が良く快適な居心地。
インカムのコードも邪魔にならないサイドベンツ仕様。

仕様背抜き、左内側ポケット付き、袖口ベンツ、後ろサイドベンツ種別ストレッチジャケット混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止生地ストレッチサージ内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48618439FJ0304Lグレー5号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618448FJ0304Lグレー7号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618457FJ0304Lグレー9号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618466FJ0304Lグレー11号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618475FJ0304Lグレー13号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618484FJ0304Lグレー15号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618493FJ0304Lグレー17号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618509FJ0304Lネイビー5号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618518FJ0304Lネイビー7号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618527FJ0304Lネイビー9号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618536FJ0304Lネイビー11号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618545FJ0304Lネイビー13号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618554FJ0304Lネイビー15号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618563FJ0304Lネイビー17号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618579FJ0304Lブラック5号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618588FJ0304Lブラック7号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618597FJ0304Lブラック9号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618606FJ0304Lブラック11号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618615FJ0304Lブラック13号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618624FJ0304Lブラック15号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618633FJ0304Lブラック17号
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする