レディスストレッチジャケット FJ0305L

レディスストレッチジャケット FJ0305L - ボンマックスレディスストレッチジャケット FJ0305L - ボンマックスレディスストレッチジャケット FJ0305L - ボンマックス

すぐに物が出し入れできる便利な胸ポケット付き。
左右の裾にはポケットが付いているので便利。
左裾内側に名刺などが入るチケットポケット付き。
裏地は背抜き仕立てで、通気性が良く快適な居心地。
インカムのコードも邪魔にならないサイドベンツ仕様。
社章やバッジなどの装備に便利なラペル穴。
袖口はベンツ仕様なので折り返しても切られます。

仕様背抜き、左内側ポケット付き、袖口ベンツ、後ろサイドベンツ種別ストレッチジャケット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、帯電防止生地ストレッチツイル内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48618649FJ0305Lチャコールグレー5号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618658FJ0305Lチャコールグレー7号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618667FJ0305Lチャコールグレー9号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618676FJ0305Lチャコールグレー11号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618685FJ0305Lチャコールグレー13号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618694FJ0305Lチャコールグレー15号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618703FJ0305Lチャコールグレー17号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618719FJ0305Lネイビー5号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618728FJ0305Lネイビー7号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618737FJ0305Lネイビー9号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618746FJ0305Lネイビー11号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618755FJ0305Lネイビー13号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618764FJ0305Lネイビー15号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618773FJ0305Lネイビー17号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618789FJ0305Lブラック5号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618798FJ0305Lブラック7号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618807FJ0305Lブラック9号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618816FJ0305Lブラック11号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618825FJ0305Lブラック13号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618834FJ0305Lブラック15号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618843FJ0305Lブラック17号
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする