ボンマックス
Natural Smile 胸当てエプロン(H型) TK7001
用途にあわせて使い分けられる充実のポケット。
カフェエプロンのようなバイカラーがお洒落。
肩紐がずれにくく、裾の丸美で脚捌きの良さも◎です。
仕様
フロント多機能5ポケット、後ろ右側アウトポケット、サイズ調整可能釦付、両脇裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
生地
トロピカル
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
前丈(cm)
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48624994
TK7001
ベージュ×ワイン
M
84
64-4143-59
1
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625003
TK7001
ベージュ×ワイン
L
86
64-4143-60
1
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625028
TK7001
ネイビー×ターコイズ
L
86
64-4143-62
8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
76日以内出荷
返品不可
48625037
TK7001
ピンク×ネイビー
M
84
64-4143-63
9
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625046
TK7001
ピンク×ネイビー
L
86
64-4143-64
9
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625019
TK7001
ネイビー×ターコイズ
M
84
64-4143-61
8
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください