曜日別特売

LEDバックランプ

LEDバックランプ - カーメイトLEDバックランプ - カーメイト

目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。

用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカーホームページにて車種別適合情報を必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669207BW343T16
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
48669216BW341T20
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする