福農産業
ケモノ・アイ
(1件のレビュー)
夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
用途
防獣
材質
本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂
質量(g)
約480
電源
DC4.5V 単1乾電池 3本(別売)
構成
ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×225×635(設置杭・取付時)
電流範囲
待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
内容量
1台
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48669225
AKE1801
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください