曜日別特売

プラスチック手袋P40 ノンパウダー

プラスチック手袋P40 ノンパウダー - プロワークプラスチック手袋P40 ノンパウダー - プロワーク

薄手のプラスチック手です。コスト重視の方におススメ。手にさわやかなノンパウダー。

用途食品加工、食肉加工、塗装作業など入数(枚)100内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
エンボス加工
全長(cm)
入数(枚)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
粉有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55330626115615Sエンボス加工なし23±0.51007.1±0.28.517±0.1PVC(ポリ塩化ビニール)粉無
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
48692368115615S-23±0.51007.1±0.2-17±0.1塩化ビニール粉なし
オープン
取扱い終了
代替品有
48692377115616M-23.5±0.51008±0.2-19±0.1塩化ビニール粉なし
オープン
取扱い終了
48692386115617L-23.5±0.51008.5±0.2-21±0.1塩化ビニール粉なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4869236811561555330626115615115615 プラスチック手袋P40 ノンパウダー プロワーク 55330626プラスチック手袋P40 ノンパウダープロワーク1箱(100枚)
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする