プロワーク
ニトリーノロング400
強度抜群の厚手40cmロングタイプ。異物混入対策のブルー粉なし。食品衛生法適合品。
用途
水産加工・農業園芸など
色
ブルー
全長(cm)
40
入数(枚)
50
粉有無
粉なし
材質
ニトリルゴム
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692709
NL400-02S
S
¥2,500
取扱い終了
48692718
NL400-02M
M
¥2,500
取扱い終了
48692727
NL400-02L
L
¥2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください