曜日別特売

ブレイドガード BG-102

ブレイドガード BG-102 - プロワーク
(1件のレビュー)

耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。

用途水産加工・農業園芸など内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48692806120104S24.57.18.316.6高強度ポリエチレン、バサルト繊維 他15EN388:2003規格X5XX1
オープン
839
923(税込)
当日出荷
48692815120103M267.39.118.2高強度ポリエチレン、バサルト繊維 他15EN388:2003規格X5XX1
オープン
839
923(税込)
当日出荷
48692824120102L278.19.318.6高強度ポリエチレン、バサルト繊維 他15EN388:2003規格X5XX1
オープン
839
923(税込)
当日出荷
48692833120101LL28.58.31020.0高強度ポリエチレン、バサルト繊維 他15EN388:2003規格X5XX1
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48692824
2020-08-22
用途: 庭木の剪定
教育・研究機関

まず、フィット感が抜群である。機材をしっかり持てること。電動切刃機材の取り扱いの安全性が高いこと。棘をを持った伐採小枝などの取り扱いが容易なことなど、これまで以上に作業の効率化を図ることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする