メイワパーツ
二重リング(二重丸カン) 50個パック
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質
鉄
種類
リンク
内径(Φmm)
10
線径(Φmm)
0.8
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686689
-
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください