曜日別特売

金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック

金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック - メイワパーツ

ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。

材質幅(mm)16.5全長(mm)28.5種類Sカン線径(Φmm)2.3表面処理(本体)ユニクロメッキ内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48686926SA-105
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする