吉野ゴム工業
ポータブルコンベア用 取替えベルト
一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途
各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト
仕様
ベルト強力:100N/mm、芯体帆布の種類:EP
材質
耐摩
タイプ
エンドレス品
プライ数
1
ゴム厚(mm)
上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※プライ数につきましては、1プライと2プライで、サイズおよび性能の差はございません。そのため、本型式でご発注いただいた場合でも2プライ仕様の製品をご提供させていただく場合がございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
機長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48689263
100K350WX1PX1.5X1.5 9.55m E/D
350
9.55
適用ポータブルコンベア:5
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689279
100K350WX1PX1.5X1.5 13.55m E/D
350
13.55
適用ポータブルコンベア:7
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689288
100K350WX1PX1.5X1.5 19.55m E/D
350
19.55
適用ポータブルコンベア:10
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689297
100K400WX1PX1.5X1.5 9.55m E/D
400
9.55
適用ポータブルコンベア:5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689306
100K400WX1PX1.5X1.5 13.55m E/D
400
13.55
適用ポータブルコンベア:7
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689315
100K400WX1PX1.5X1.5 19.55m E/D
400
19.55
適用ポータブルコンベア:10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689324
100K450WX1PX1.5X1.5 9.55m E/D
450
9.55
適用ポータブルコンベア:5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689333
100K450WX1PX1.5X1.5 13.55m E/D
450
13.55
適用ポータブルコンベア:7
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689349
100K450WX1PX1.5X1.5 19.55m E/D
450
19.55
適用ポータブルコンベア:10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689358
100K500WX1PX1.5X1.5 9.55m E/D
500
9.55
適用ポータブルコンベア:5
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689367
100K500WX1PX1.5X1.5 13.55m E/D
500
13.55
適用ポータブルコンベア:7
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689376
100K500WX1PX1.5X1.5 19.55m E/D
500
19.55
適用ポータブルコンベア:10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689385
100K600WX1PX1.5X1.5 9.55m E/D
600
9.55
適用ポータブルコンベア:5
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689394
100K600WX1PX1.5X1.5 13.55m E/D
600
13.55
適用ポータブルコンベア:7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48689403
100K600WX1PX1.5X1.5 19.55m E/D
600
19.55
適用ポータブルコンベア:10
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません