1号デッキ

1号デッキ - 松本船舶電機製作所1号デッキ - 松本船舶電機製作所
ソケット口金:E26本体質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)幅113×180内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486905481-DK-Gゴルード本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス-
13,335
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
486905571-DK-Sシルバー本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス-
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48690566R1-DK-Gゴールド本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)
16,695
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48690575R1-DK-Sシルバー本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラスLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)
17,955
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする