松本船舶電機製作所
マルガタデッキ
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大
材質
本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅285×129
本体質量(kg)
5.6
ソケット
口金:E26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48690627
MR-DK-G
¥
71,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760